絞り込み
ブランド
  • 正和(4)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC100(4)
  • AC110(1)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
タンク容量(L)
  • 2
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.25(1)
  • 0.35(3)
  • 0.4(1)
  • 0.6(4)
  • 1(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
サイクルポンプ    YMAS 正和サイクルポンプ YMAS正和
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は1分から120分まで各種タイプ各種タンク取付可能 間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類利用しやすいポピュラータイプサイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
油用ポンプ