絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 2
- 0.16(1)
- 0.21(1)
- 0.35(1)
- 0.6(2)
ブランド
- 正和(2)
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。

セミサイクルポンプ SMD
正和(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか5日以内出荷セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
セミサイクルポンプ SMA
正和(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)