油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
A重油(3)
オイル(13)
マシン油(2)
水道水(2)
灯油(11)
軽油(12)
その他
安定した連続運転が可能です。
バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
振動、騒音が少ないです。
リリーフ弁付で安全です。
ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
電源(V)AC100
トラスコ品番827-4163
材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM
型式ポンプ単体
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)0.9
揚程(m)10(押上)5(吸込)
電力(W)90
使用圧力(MPa)0.1
最大吐出量(L/min)30(1cP時)
電源コード(m)3
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式電動式
アズワン品番64-4044-26
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085
材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(吸込)
最大吐出量(L/min)32(1cP時)
空気消費量(L/min)415
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。