油用ポンプ :「アブ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
灯油(3)
軽油(3)
灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 ホース内径(Φmm)19(吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.15 計量方式機械式 定格時間(分)連続運転可能 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR 接続口径吐出側:G1/吸入側:G1 質量(kg)7.4 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 吐出圧力(MPa)0.15 定格時間(分)連続運転可能 使用可能液体灯油・軽油
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング