油用ポンプ :「回転機」の検索結果
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
関連キーワード
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
A重油(1)
灯油(1)
軽油(1)
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送
材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2
形式全閉外扇形
接続ねじ込み
圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)
設置場所屋内
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル
動粘度(mm2/s)1~5(cSt)
液温(℃)0~30
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。