潤滑システムを電動化 エア供給は不要。メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現。既存システムからのシームレスな置き換え。長期的な ROI の向上
その他最高30サイクル/min
サイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT
出力34.4(cm3)
保護等級IP66、4Xタイプ
電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12A
ストローク長(mm)121
動作温度範囲(℃)-10~40
公称圧力(bar)【最大作動】483
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
40日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。