油用ポンプ :「PTFE パイプ」の検索結果
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
オイル(1)
灯油(1)
軽油(1)
その他(1)
安定した連続運転が可能です。
バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
振動、騒音が少ないです。
リリーフ弁付で安全です。
ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
電源(V)AC100
トラスコ品番827-4163
材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM
型式ポンプ単体
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)0.9
揚程(m)10(押上)5(吸込)
電力(W)90
使用圧力(MPa)0.1
最大吐出量(L/min)30(1cP時)
電源コード(m)3
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式電動式
アズワン品番64-4044-26
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。