油用ポンプ :「回転機」の検索結果

油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
A重油
灯油(1)
軽油(1)
エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)