油用ポンプ :「管用平行ネジ」の検索結果

油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
A重油
オイル(1)
マシン油(1)
灯油(1)
軽油(1)
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)