絞り込み
ブランド
  • テクノ高槻
  • 安永エアーポンプ(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • アズワン(9)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(7)
  • E.M.P(6)
  • 日東工器(5)
  • 工進(4)
  • イワキ(2)
  • 正和(2)
  • 光明理化(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ALITA(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • アンレット(1)
  • 日本電興(1)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
使用液
  • 空気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズテクノ高槻
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
40,980税込45,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体空気
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズテクノ高槻
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズテクノ高槻
12,980税込14,278
1台
70日以内出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ テクノ高槻小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズテクノ高槻
16,980税込18,678
1個ほか
12日以内出荷から70日以内出荷
機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズテクノ高槻(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
70日以内出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
エアーポンプ