絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(8)
  • DC24(2)
使用液
  • 空気(1)
ブランド
  • テクノ高槻
  • 安永エアーポンプ(11)
  • アズワン(4)
  • 日東工器(4)
  • 工進(3)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(3)
  • Power Team(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • イワキ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • 日本電興(1)
  • 正和(1)
  • ジェックス(1)
  • フジクリーン(1)
  • ヒラカワ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(8)
DC24(2)
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

    テクノ高槻
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    71日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
    質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

    テクノ高槻
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
    質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
  • エアーポンプ MR-6BS テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6BS

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR910000質量(kg)0.28タイプ吸引型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)-6.5/min入数1台
  • エアーポンプ MR-6B テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6B

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR900000質量(kg)0.28タイプ吐出型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)7/min入数1台
  • 小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ テクノ高槻

    小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

    テクノ高槻
    19,980税込21,978
    1台
    71日以内出荷から92日以内出荷
    機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
  • 小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ

    テクノ高槻
    14,980税込16,478
    1台
    71日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
    質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
エアーポンプ