特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
連続運転2時間のスタミナ設計です。
カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用
付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター
質量(kg)4.5
タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用
モーター(W)3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)
バッテリー容量(Ah)1.2×2個
バッテリー電圧(V)DC12
ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A
ACアダプタ(定格入力)AC100V
モーター回転数(min-1[r.p.m])1500
充電時間(時間)6(満充電)
定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)
モーター電流(A)0.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。