スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応。DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。
仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)
付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。
本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)
機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能
使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)
動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。
アズワン品番67-2189-25
流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方
流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)
積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)
タイマー機能待機時間設定、終了時間設定
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。