エアーポンプ :「エアー撹拌」の検索結果
エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に
トラスコ品番850-9580
セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト
質量(kg)217
回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。