エアーポンプ :「エアー 吸引 機」の検索結果
エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)
寸法(mm)310×200×230
質量(kg)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)
到達圧力(kPa)80
最高圧力(MPa)0.2
安全装置モーター過熱保護装置
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)50
接続口径(Φmm)8
材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
アズワン品番3-6720-02
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。