エアーポンプ :「回転機」の検索結果

エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
近江オドエアーサービスマルチポンプ DA型
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用 付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター 質量(kg)4.5 タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用 モーター(W)3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22) バッテリー容量(Ah)1.2×2個 バッテリー電圧(V)DC12 ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A ACアダプタ(定格入力)AC100V モーター回転数(min-1[r.p.m])1500 充電時間(時間)6(満充電) 定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250) モーター電流(A)0.7
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷