絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(3)
使用液
  • オイル(1)
  • ガソリン(1)
  • 灯油(1)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出量(L/min)
  • 55
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 20(16)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 46(7)
  • 50(10)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 130(2)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
揚程(m)
  • 2(3)
  • 5(1)
2・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプアクアシステム(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステムエアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)アクアシステム(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプアクアシステム
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ドラム缶用ポンプ