エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプアクアシステム(1件のレビュー)当日出荷
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力