絞り込み
ブランド
  • 共立機巧(2)
使用液
  • オイル(2)
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出量(L/min)
  • 60
  • 15(4)
  • 17(2)
  • 20(10)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 50(7)
  • 55(3)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 80(7)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 130(2)
揚程(m)
  • 10(2)
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)共立機巧
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)共立機巧
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。揚水量(L/min)揚程0m時:60揚程高揚程型最大揚程(m)10サイズドラム缶サイズモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ドラム缶用ポンプ