絞り込み
ブランド
  • 工進(3)
  • エスコ(2)
  • 昭栄(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
使用液
  • A重油(1)
  • ガソリン(1)
  • 低粘度油(2)
  • 灯油(3)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC100(4)
  • DC12(1)
  • DC18(1)
吐出量(L/min)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5
  • 0.385(1)
  • 0.5(5)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.904(1)
  • 0.943(2)
  • 1(6)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(13)
  • 1.275(2)
  • 1.3(3)
  • 1.32(1)
  • 1.37(1)
  • 2(47)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
揚程(m)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 50(1)
2.8・3.5・5・8・14・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ工進
299,800税込329,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)エスコ
9,280税込10,208
1個
8日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
電動式ドラムポンプ(オイル専用) 寺田ポンプ製作所電動式ドラムポンプ(オイル専用)寺田ポンプ製作所
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油トラスコ品番408-3938材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR電源コード(m)4.7粘度(mPa・s)(使用可能)2000
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
ドラム缶用ポンプ