絞り込み
ブランド
  • 工進(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
使用液
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • DC18
  • -(1)
  • AC100(48)
  • AC110~120(1)
  • DC12(4)
  • DC14.4(1)
  • DC24(2)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
揚程(m)
  • 3.5(1)
3.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90
M18(TM) 排水ハンディポンプ ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプミルウォーキーツール
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
最大流量94.5L/minの携帯型ポンプHydroPass(TM)フィルターが詰まりを防止M18(TM) FORGE(TM) 12.0AHバッテリー1本で最大3,785リットル水をさらに遠くまで移送する、5.1メートルの全揚程32mm(1-1/4”) BSPPメネジ排水口が、最大限の流量を確保ネジ式のフィルター設計のため、取り外しが簡単
付属品本体、32mm(1-1/4") BSPTオネジアダプター 、19mm(3/4”) BSPTオネジY型アダプター電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION全揚程5.1m流量94.5L/分
ドラム缶用ポンプ