絞り込み
使用液
- 灯油(1)
- 軽油(1)
定格電圧(V)
- DC18
- -(1)
- AC100(51)
- AC110~120(1)
- AC230(1)
- DC12(5)
- DC24(3)
吐出量(L/min)
- 20(1)
ホース長さ(m)
- 1.5(1)
揚程(m)
- 3.5(1)
ブランド
- 工進(1)
工進
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518
工進(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり