絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出量(L/min)
  • 33
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 20(16)
  • 22(4)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 46(7)
  • 50(10)
  • 55(3)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 130(2)
揚程(m)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 アクアシステム電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用アクアシステム
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
ドラム缶用ポンプ