絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(10)
  • 共立機巧(6)
  • 昭栄(2)
  • セムコーポレーション(2)
使用液
  • A重油(2)
  • オイル(3)
  • ガソリン(2)
  • 灯油(4)
  • 薬品・溶剤(12)
  • 軽油(3)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 80(6)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(8)
揚程(m)
  • 5
  • 1(1)
  • 2(39)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(5)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • その他(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム電動式ケミカルハンディポンプアクアシステム
97,980税込107,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)アクアシステム
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3) アクアシステム防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)アクアシステム
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧食品用(サニタリー) ハンディポンプ共立機巧
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
特長食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
用途用途ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP関連資料食品衛生法適合証明書(0.34MB)取扱説明書(2.25MB)
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)共立機巧
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 アクアシステムエア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品アクアシステム
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品 アクアシステムエア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品アクアシステム
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 アクアシステムエア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油アクアシステム
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に揚程(m)15(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) アクアシステムエア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)アクアシステム
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
309,800税込340,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)共立機巧
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
ポータブルドラムポンプ セムコーポレーションポータブルドラムポンプセムコーポレーション
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!・ノズル用フックが標準装備。
用途病院・研究所での薬品小分けに工場での薬品移送に
ドラムポンプ 共立機巧ドラムポンプ共立機巧
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m質量(kg)5最大揚程(m)5移送液温(℃)0~50揚水量(L/min)80
ドラム缶用ポンプ