絞り込み
使用液
- A重油(2)
- アドブルー(尿素水)(2)
- オイル(3)
- ガソリン(2)
- 灯油(4)
- 薬品・溶剤(11)
- 軽油(3)
定格電圧(V)
- AC100(8)
吐出量(L/min)
- 25(1)
- 30(1)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 80(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(8)
揚程(m)
- 5
- 2(32)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 6(4)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 10(11)
- 11(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 30(2)
- 50(5)
- その他(5)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
- 共立機巧(2)
- 昭栄(2)
- セムコーポレーション(2)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・共立機巧・昭栄・セムコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥116,980~税込¥128,678~1台当日出荷から6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
電動式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷から33日以内出荷仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄¥319,800税込¥351,7801台11日以内出荷石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
電動ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。流量を測り液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
電動ドラムポンプ(計量オートストップ付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×2)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)20~80