ドラム缶用ポンプ :「手動ポンプ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ドラムポンプ ロータリータイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)1.2
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番410-0514
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
一般油用のピストン式ドラムポンプです。
ハンドルを引き上げる時に吐出します。
高粘度10000cpまで使用可能です。
用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に
仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油
材質本体:スチール、パッキン:ナイロン
質量(kg)1.8
使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
トラスコ品番169-1180
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番828-2696
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)1.2
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)
トラスコ品番382-4063
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-03
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6677
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6685
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)
トラスコ品番169-1198
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
先端径(吐出パイプ)R3/4
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-01
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。
トラスコ品番509-7363
材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)
揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)
粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)
吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。
トラスコ品番509-7355
材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)
揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)
粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)
吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。