ドラム缶用ポンプ :「PTFE パイプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。 付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ) トラスコ品番169-1198 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 先端径(吐出パイプ)R3/4 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式 アズワン品番1-3323-01
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷