接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
電圧(V)単相100
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)10
吐出口径25A
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)100
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)60
吐出口径20A
液温(℃)40
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス
最大使用液温(℃)40
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。