ドラム缶用ポンプ :「硫酸」の検索結果

ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m 質量(kg)5 最大揚程(m)5 移送液温(℃)0~50 揚水量(L/min)80
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min)揚程0m時:60 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9792 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1287 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9794 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)822 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプショート 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 揚程標準型 定格出力(W)160(連続) 最大揚程(m)5 電源コード(m)5 首下長(mm)580 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。 付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 トラスコ品番850-9799 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)876 質量(kg)3.3 サイズドラム缶サイズ タイプショート 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)580 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 トラスコ品番850-9798 材質(プロペラ)SUS316 全長(mm)876 質量(kg)3.3 サイズドラム缶サイズ タイプショート 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)580 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番850-9790 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1207 質量(kg)5 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(連続) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1341 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 首下長(mm)1045 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:50 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C 全長(mm)1287 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)PP 材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE 材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)