軽量電動式ドラムポンプTRUSCO当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)1237電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2使用可能液体灯油・軽油・A重油ホース長さ(mm)2粘度(mm2/s)使用可能:5
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルポンプエムケー精工税込¥21,978¥19,980
標準ジェット日立グローバルライフソリューションズ税込¥20,878¥18,980
缶ウォーマー日本ヒーター税込¥62,678~¥56,980~
缶ウォーマーエイシン電機税込¥76,978¥69,980
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898