ドラム缶用ポンプ :「ロータリーポンプ」の検索結果
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラムポンプ ロータリータイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)1.2
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌々日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6677
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)
トラスコ品番509-6685
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)
トラスコ品番169-1198
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
先端径(吐出パイプ)R3/4
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-01
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途薬剤・溶剤用。
トラスコ品番169-1180
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)
トラスコ品番382-4063
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1.2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
アズワン品番1-3323-03
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。
材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304
全長(mm)1330
質量(kg)3.4
適合サイズドラム缶サイズ(gal):55
吐出量(mL/ストローク)400
使用粘度範囲可能:SAE30以下
吐出口外径(Φmm)32.5
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。