絞り込み
ブランド
  • エレポン化工機(2)
  • 工進(1)
  • 名東化工機(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
使用液
  • 灯油(1)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • その他(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5
  • 0.35(3)
  • 0.4(1)
  • 0.46(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.535(2)
  • 0.538(2)
  • 0.54(1)
  • 0.545(1)
  • 0.55(2)
  • 0.555(1)
  • 0.56(1)
  • 0.57(1)
  • 0.6(4)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(1)
  • 1(9)
全長(mm)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
Lutzハンディドラムポンプ LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプLUTZ Pumpen Gmbh
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。
電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
ケミカルハンディーポンプ 名東化工機ケミカルハンディーポンプ名東化工機(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
口径タイプPF最高使用温度(℃)60
ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機ケミカルポータブルポンプエレポン化工機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。電源(V)AC100ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30粘度(mPa・s)(使用可能)200
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200
ペール缶用ポンプ