ペール缶用ポンプ :「塗料 フッ素」の検索結果
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
関連キーワード
商品豆知識
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。