ペール缶用ポンプ :「水処理」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。