ペール缶用ポンプ :「手動ポンプ」の検索結果
関連キーワード
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番327-7917
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
口金40mm用
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
用途溶剤・薬品など
ホース長さ(m)0.35
仕様口金40mm用(50mmも有)
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番494-2205
材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
アズワン品番1-3311-02
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。