ペール缶用ポンプ :「硫酸」の検索結果

ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m トラスコ品番850-9803 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)1.6 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)FKM、NBR、SUS304 モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)1 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)SUS304 材質(パイプ)PP,PVC
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷