ペール缶用ポンプ :「醤油ちゅるちゅる」の検索結果

ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

おすすめ人気ランキング