ペール缶用ポンプ :「薬品」の検索結果
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)AC100
出力(W)100
電流(A)2.6
定格連続
定格回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)3
使用可能粘度(cP)~100
材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500
トラスコ品番456-5550
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプポリ・ペール缶用
揚程(m)5
電源コード(m)4.4
吐出量(L/min)30
粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程高揚程型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)1
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPCV線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
電力(W)156
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m
トラスコ品番850-9806
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)2.2
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)3.5
電源コード(m)2.5
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体純水・強酸・強アルカリ
揚水量(L/min)16 (揚程0m時)
流量調整方式バルブ方式
材質(シャフト)PTFE被覆
材質(パイプ)PTFE
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。