絞り込み
ブランド
  • 工進(1)
使用液
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
吐出量(L/min)
  • 18
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 46(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 130(1)
揚程(m)
  • 2.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
灯油(1)
軽油(1)
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ