電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
オイル(4)
EVD-100 ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0425 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

K33EVH-100 ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-6812 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

K33EVD-100 ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ドラム缶用 アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-6804 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

EVH-100 ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0433 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります