絞り込み
ブランド
  • エレポン化工機
  • アクアシステム(24)
  • 共立機巧(11)
  • 工進(4)
  • 昭栄(4)
  • 名東化工機(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • エムケー精工(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
  • ドラムポンプ(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
吐出量(L/min)
  • 100(2)
  • 130(1)
揚程(m)
  • 7(1)
  • 8(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
薬品・溶剤(2)
ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機ケミカルポータブルポンプエレポン化工機
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5568材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)タイプドラム缶用電源コード(m)4.8ホース寸法(mm)19×3000粘度(mPa・s)(使用可能)230
ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプエレポン化工機
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充実験、研究室、病院などでの薬品補充その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ