絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
揚程(m)
- 7(1)
- 8(2)
吐出量(L/min)
- 100(2)
- 130(1)
ブランド
- エレポン化工機
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 工進(6)
- 昭栄(4)
- 共立機巧(3)
- セムコーポレーション(3)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(2)

ケミカルポータブルポンプ
エレポン化工機¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5568材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)タイプドラム缶用電源コード(m)4.8ホース寸法(mm)19×3000粘度(mPa・s)(使用可能)230
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ