電動式ドラム缶用ポンプ :「硫酸」の検索結果
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
関連キーワード
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(6)
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m
質量(kg)5
最大揚程(m)5
移送液温(℃)0~50
揚水量(L/min)80
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
定格出力(W)160(連続)
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
定格出力(W)160(連続)
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:60
流量調整方式バルブ方式
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
トラスコ品番850-9792
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)1287
質量(kg)5
サイズドラム缶サイズ
タイプ標準
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーター高回転電動モーター
定格出力電流(A)5.5(連続)
揚程標準型
定格出力(W)300(20分)
最大揚程(m)7.5
電源コード(m)5
首下長(mm)1045
相数単相
消費電力(VA)550
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
揚水量(L/min)揚程0m時:110
流量調整方式バルブ方式
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
トラスコ品番850-9794
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)822
質量(kg)5
サイズドラム缶サイズ
タイプショート
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
揚程標準型
定格出力(W)160(連続)
最大揚程(m)5
電源コード(m)5
首下長(mm)580
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
トラスコ品番850-9790
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)1207
質量(kg)5
サイズドラム缶サイズ
タイプ標準
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーター高回転電動モーター
定格出力電流(A)5.5(連続)
揚程高揚程型
定格出力(W)300(20分)
最大揚程(m)14
電源コード(m)5
首下長(mm)1045
相数単相
消費電力(VA)550
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)1287
サイズドラム缶サイズ
タイプ標準
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
電源コード(m)5
首下長(mm)1045
相数単相
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
流量調整方式バルブ方式
材質(パイプ)PP
材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE
材質(バルブ)PVC,EPDM
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。