絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • アクアシステム(1)
使用液
  • オイル(1)
  • 薬品・溶剤(6)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
吐出量(L/min)
  • 11(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 110(1)
揚程(m)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • その他(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動式ドラム缶用ポンプ :「EPDM ホース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(1)
薬品・溶剤(6)
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)共立機巧
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター) 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター)共立機巧
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)共立機巧
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(オイル専用) 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用)共立機巧
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら