エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(1)
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。
仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番269-8867
材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM
全長(mm)1235
揚程(m)4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)2
吐出量(L/min)22
使用可能液体溶剤
粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。