絞り込み
ブランド
  • アクアシステム(2)
使用液
  • オイル(1)
  • 薬品・溶剤(1)
吐出量(L/min)
  • 15(2)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
揚程(m)
  • 50
  • 2(19)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5(9)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • その他(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアピストン式ドラムポンプ アクアシステムエアピストン式ドラムポンプアクアシステム
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
エアピストン式ドラムポンプ アクアシステムエアピストン式ドラムポンプアクアシステム
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ