エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(2)
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)310 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります