エア式ドラム缶用ポンプ :「移し替え」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
オイル(1)
ガソリン(1)
灯油(1)
薬品・溶剤(1)
軽油(1)
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。