エア式ドラム缶用ポンプ :「薬品」の検索結果
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
関連キーワード
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(19)
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443
材質本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)6.4
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445
材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM
質量(kg)14
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。
吐出量(mL/ストローク)600
質量(kg)3.3
付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)
トラスコ品番410-0522
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE
型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
アズワン品番1-3310-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0285
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付
質量(kg)6.2
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)30
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3510-01
コンプレッサー1馬力
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に
揚程(m)15(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2450
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)18.6
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
空気消費量(L/min)415
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2454
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM
質量(kg)17.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2452
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)9.7
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)310
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)540
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。
揚程(m)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0352
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)310
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)68(1cP時)
コンプレッサー3馬力
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤
揚程(m)2(押上)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線
トラスコ品番410-0361
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)70(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
揚程(m)2(押上)
付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番455-0293
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)35(1cP時)
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
アズワン品番1-3511-02
コンプレッサー1馬力
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。
揚程(m)50(押上)2(吸込)
付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番405-0967
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE
質量(kg)9.8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3~1.2
最大吐出量(L/min)15(1cP時)
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
エアー接続口R1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)20000
駆動方式手動式
コンプレッサー3馬力
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。