手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番146-4979
全長(mm)517
材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)62
吐出量(L/min)6.7
取扱液灯油、軽油、水
ホース長さ(mm)545
サイズ(mm)ホース:20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。